Motion
6908Z

NTN
6908Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337825
No. Fabricante 6908Z
Precio129.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6908Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 62 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337825
No. Fabricante 6908Z
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
Su precio$129.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.231 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6908Z COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6908Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, un solo blindaje, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 12 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6908Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359421378
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359421378

Descripción general

Descripción del fabricante
6908Z COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good