Motion
7224B

NTN
7224B

Orificio de 120 mm, 215 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337868
No. Fabricante 7224B
Precio1,798.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7224B

Orificio de 120 mm, 215 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337868
No. Fabricante 7224B
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
Precio1,798.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    13.691 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7224B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447286
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359447286

Descripción general

Descripción del fabricante
7224B COJINETE DE BOLA