Motion
7320B

NTN
7320B

Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337900
No. Fabricante 7320B
Precio2,141.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7320B

Orificio de 100 mm, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337900
No. Fabricante 7320B
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
Precio2,141.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8504 pulg., 47.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    16.182 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7320B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359453379
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359453379

Descripción general

Descripción del fabricante
7320B COJINETE DE BOLA