Motion
7330B

NTN
7330B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 150 mm, 320 mm OD, Ancho de 65 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337906
No. Fabricante 7330B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7330B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 150 mm, 320 mm OD, Ancho de 65 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337906
No. Fabricante 7330B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.5591 pulg., 65.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    65 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    65 mm
  • Peso
    56.879 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7330B COJINETE DE BOLA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454154
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    67500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    78500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359454154

Descripción general

Descripción del fabricante
7330B COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo