Motion
7412B

NTN
7412B

Orificio de 60 mm, 150 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337908
No. Fabricante 7412B
Precio895.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7412B

Orificio de 60 mm, 150 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337908
No. Fabricante 7412B
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
Precio895.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.063 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7412B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454475
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359454475

Descripción general

Descripción del fabricante
7412B COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos