Motion
AELS205-014N

NTN
AELS205-014N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09337920
No. Fabricante AELS205-014N
Price$51.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELS205-014N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09337920
No. Fabricante AELS205-014N
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
Price$51.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Inner Ring Width  
    0.8465 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.5906 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Peso
    0.099 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL205-014
  • Número de Upc del fabricante
    4547359461565
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359461565

Descripción general

Descripción del fabricante
AELS205-014N UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo