Motion
ASPF202

NTN
ASPF202

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09337927
No. Fabricante ASPF202
Precio63.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPF202

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09337927
No. Fabricante ASPF202
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
Precio63.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho de la carcasa
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    81 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS202
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PF203
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007343
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS202
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359007343

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPF202 UNIDAD DE COJINETE