Motion
CM-UCP206

NTN
CM-UCP206

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, servicio ligero
Artículo MI #09337938
No. Fabricante CM-UCP206
Precio199.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP206

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, servicio ligero
Artículo MI #09337938
No. Fabricante CM-UCP206
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
Precio199.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    75 mm
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Uno abierto, otro cerrado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P206
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359050806
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359050806

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP206 UNIDAD DE COJINETE