Motion
C-UCP205

NTN
C-UCP205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, servicio ligero
Artículo MI #09337948
No. Fabricante C-UCP205
Precio167.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, servicio ligero
Artículo MI #09337948
No. Fabricante C-UCP205
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
Precio167.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC205
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P205
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359040456
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359040456

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP205 UNIDAD DE COJINETE