Motion
C-UKP215D1

NTN
C-UKP215D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 75 mm
Artículo MI #09337952
No. Fabricante C-UKP215D1
Precio1,076.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UKP215D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 75 mm
Artículo MI #09337952
No. Fabricante C-UKP215D1
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
Precio1,076.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ancho general
    73 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359045390
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359045390

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UKP215D1 UNIDAD DE COJINETE