Motion
FL698Z

NTN
FL698Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 19 mm D.E., 6 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09337966
No. Fabricante FL698Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL698Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 19 mm D.E., 6 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09337966
No. Fabricante FL698Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Diámetro de la brida
    22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    18.519 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    FL698Z COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El FL698Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 8 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 19 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    FL698Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815719
  • RPM Máx.
    39000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Con bridas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    445 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    194 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359815719

Descripción general

Descripción del fabricante
FL698Z COJINETE DE BOLA