Motion
HMK3230

NTN
HMK3230

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09337988
No. Fabricante HMK3230
Precio60.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK3230

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09337988
No. Fabricante HMK3230
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
Precio60.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.203 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK3230 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.203 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359474718
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359474718

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK3230 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA