Motion
KM21

NTN
KM21

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #09337992
No. Fabricante KM21
Precio79.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM21

Tuerca de seguridad estándar
Artículo MI #09337992
No. Fabricante KM21
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
Su precio$79.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • Cara Diámetro  
    126 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M105x2
  • Peso
    1.911 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW21
  • Número de Upc del fabricante
    3413520529529
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM21 UNIDAD DE COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos