Motion
KRV22LLV2

NTN
KRV22LLV2

Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09337995
No. Fabricante KRV22LLV2
Precio128.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV22LLV2

Seguidor de leva con corona - 22 mm Diámetro del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09337995
No. Fabricante KRV22LLV2
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
Su precio$128.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    0.4724 pulg.; 12.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359089646
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2990 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359089646

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV22LLV2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos