Motion
KRX14.5X26X37-2

NTN
KRX14.5X26X37-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14.5 mm, 40 mm OD
Artículo MI #09337996
No. Fabricante KRX14.5X26X37-2
Precio273.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX14.5X26X37-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14.5 mm, 40 mm OD
Artículo MI #09337996
No. Fabricante KRX14.5X26X37-2
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
Precio273.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    69.5 mm
  • Peso
    0.121 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX14.5X26X37-2 tiene un diámetro de orificio de 14.5 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 69.5 mm y un peso de 0.121 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070511
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253070511

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX14.5X26X37-2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos