Motion
KRX22.5X38X48-2

NTN
KRX22.5X38X48-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22.5 mm, 444.5 mm OD
Artículo MI #09337998
No. Fabricante KRX22.5X38X48-2
Precio424.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX22.5X38X48-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22.5 mm, 444.5 mm OD
Artículo MI #09337998
No. Fabricante KRX22.5X38X48-2
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
Precio424.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    17.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    19.1 mm

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX22.5X38X48-2 tiene un diámetro interior de 22.5 mm, un diámetro exterior de 17.5000 in y un ancho total de 19.1 mm, lo que lo hace adecuado para maquinaria especializada.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070542
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253070542

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX22.5X38X48-2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA