Motion
LUB-DRVKT250-PGEM

NTN
LUB-DRVKT250-PGEM

Lubricador electromecánico de un solo punto accionado - Grasa de motor eléctrico 1/4 pulg. Tamaño de la rosca de conexión Capacidad de grasa de 250 cc / 8.45 fl oz
Artículo MI #09338001
No. Fabricante LUB-DRVKT250-PGEM
Precio409.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-DRVKT250-PGEM

Lubricador electromecánico de un solo punto accionado - Grasa de motor eléctrico 1/4 pulg. Tamaño de la rosca de conexión Capacidad de grasa de 250 cc / 8.45 fl oz
Artículo MI #09338001
No. Fabricante LUB-DRVKT250-PGEM
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
Su precio$409.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    15 pies

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Con 360 luces indicadoras de advertencia
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    250 cc / 8.45 fl oz
  • Tipo de grasa
    Motor eléctrico
  • Tipo de lubricador
    Accionamiento mecánico
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-DRVKT250-PGEM PIEZA AUTOMÁTICA