Motion
NKXR17

NTN
NKXR17

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 75 mm OD
Artículo MI #09338057
No. Fabricante NKXR17
Precio225.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR17

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 75 mm OD
Artículo MI #09338057
No. Fabricante NKXR17
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
Precio225.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    205 mm
  • Peso
    0.117 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKXR17 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 75 mm, un ancho general de 205 mm y un peso de 0.117 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072485
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072485

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR17 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA