Motion
NPC010RP

NTN
NPC010RP

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.1250 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09338059
No. Fabricante NPC010RP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NPC010RP

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.6250 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 1.1250 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09338059
No. Fabricante NPC010RP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359491487
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359491487

Descripción general

Descripción del fabricante
NPC010RP UNIDAD DE COJINETE