Motion
SAFD22516X2.11/16

NTN
SAFD22516X2.11/16

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09338145
No. Fabricante SAFD22516X2.11/16
Precio1,845.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAFD22516X2.11/16

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09338145
No. Fabricante SAFD22516X2.11/16
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
Precio1,845.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    89.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Peso
    36.3 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW16X2.11/16
  • Número de cojinete
    22216EAKW33
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8020
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAFD516G2
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663105
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22216EAKW33
  • Sello
    LER44
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359663105

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD22516X2.11/16 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos