Motion
SAFD22530X5.3/16

NTN
SAFD22530X5.3/16

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09338153
No. Fabricante SAFD22530X5.3/16
Precio7,815.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAFD22530X5.3/16

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09338153
No. Fabricante SAFD22530X5.3/16
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
Precio7,815.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    159.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    21.2500 pulg.
  • Ancho general
    8.2500 pulg.
  • Peso
    210 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW30X5.3/16
  • Número de cojinete
    22230EAKW33
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAFD530G2
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359971613
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    243000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    274000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22230EAKW33
  • Sello
    LER125
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359971613

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD22530X5.3/16 UNIDAD DE COJINETE