Motion
S-UCP207

NTN
S-UCP207

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09338183
No. Fabricante S-UCP207
Precio205.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
S-UCP207

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09338183
No. Fabricante S-UCP207
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
Precio205.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    2.8437 pulg.
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359177299
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359177299

Descripción general

Descripción del fabricante
S-UCP207 UNIDAD DE COJINETE