Motion
SUCT210-31

NTN
SUCT210-31

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #09338189
No. Fabricante SUCT210-31
Precio731.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT210-31

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #09338189
No. Fabricante SUCT210-31
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
Su precio$731.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    102.0 mm, 4.0200 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.9300 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.1400 pulg., 29.0 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    149 mm
  • Ancho general
    49 mm
  • Peso
    6.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    ST210N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT210-31
  • Número de Upc del fabricante
    4550253035695
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5330 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-31
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4550253035695

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCT210-31 RESISTENTE A LA CORROSIÓN