Motion
UCC208

NTN
UCC208

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09338200
No. Fabricante UCC208
Precio213.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC208

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #09338200
No. Fabricante UCC208
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
Precio213.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    2.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC208
  • ID de la carcasa
    C208
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359211702
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359211702

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC208 UNIDAD DE COJINETE