Motion
UCFC218

NTN
UCFC218

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #09338208
No. Fabricante UCFC218
Precio1,268.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC218

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #09338208
No. Fabricante UCFC218
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
Precio1,268.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6562 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.6719 pulg.
  • Diámetro exterior
    265 mm
  • Longitud total
    10.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.7969 pulg.
  • Peso
    29.45 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC218
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC218
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214000
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC218
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214000

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC218 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos