Motion
UCP315

NTN
UCP315

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09338225
No. Fabricante UCP315
Precio1,342.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP315

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #09338225
No. Fabricante UCP315
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
Precio1,342.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.9375 pulg., 100.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud total
    380 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    33.51 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC315
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P315
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226546
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC315
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359226546

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP315 UNIDAD DE COJINETE