Motion
UCS212-207D1NR

NTN
UCS212-207D1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09338238
No. Fabricante UCS212-207D1NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS212-207D1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09338238
No. Fabricante UCS212-207D1NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Peso
    3.283 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228342
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359228342

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS212-207D1NR UNIDAD DE COJINETE