Motion
UELS206-103LD1N

NTN
UELS206-103LD1N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09338246
No. Fabricante UELS206-103LD1N
Precio110.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS206-103LD1N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09338246
No. Fabricante UELS206-103LD1N
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
Precio110.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.9055 pulg.
  • Peso
    0.173 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL206-103
  • Número de Upc del fabricante
    4547359236477
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359236477

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS206-103LD1N UNIDAD DE COJINETE