Motion
UKFS313

NTN
UKFS313

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09338250
No. Fabricante UKFS313
Precio894.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFS313

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09338250
No. Fabricante UKFS313
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
Precio894.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    14.815 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359238754
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359238754

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFS313 UNIDAD DE COJINETE