Motion
W5308Z

NTN
W5308Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.5625 pulg. de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, CN
Artículo MI #09338258
No. Fabricante W5308Z
Precio344.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5308Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.5625 pulg. de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, CN
Artículo MI #09338258
No. Fabricante W5308Z
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
Precio344.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    W5308Z COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510331
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510331

Descripción general

Descripción del fabricante
W5308Z COJINETE DE BOLA