Motion
WPS108GR

NTN
WPS108GR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 2.2188 pulg. Ancho
Artículo MI #09338260
No. Fabricante WPS108GR
Precio153.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WPS108GR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 2.2188 pulg. Ancho
Artículo MI #09338260
No. Fabricante WPS108GR
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
Precio153.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.2165 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359508987
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359508987

Descripción general

Descripción del fabricante
WPS108GR UNIDAD DE COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos