Motion
TS2-6210L1CC3P5

NTN
TS2-6210L1CC3P5

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09338705
No. Fabricante TS2-6210L1CC3P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6210L1CC3P5

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09338705
No. Fabricante TS2-6210L1CC3P5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TS2-6210L1CC3P5
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS2-6210L1CC3P5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 50 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 90 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho para mayor versatilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6210L1CC3P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666014
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS2 - Temperatura estabilizada a 160C (320F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359666014

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6210L1CC3P5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos