Motion
TS2-6212T2CS65PX6

NTN
TS2-6212T2CS65PX6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09338706
No. Fabricante TS2-6212T2CS65PX6
Precio859.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6212T2CS65PX6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09338706
No. Fabricante TS2-6212T2CS65PX6
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
Precio859.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8660 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia no estándar
  • Peso
    1.724 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TS2-6212T2CS65PX6
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El TS2-6212T2CS65PX6 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 60mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 110mm y ancho de 22mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6212T2CS65PX6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359204810
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS2 - Temperatura estabilizada a 160C (320F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11802 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359204810

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6212T2CS65PX6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos