Motion
TS2-DF1402

NTN
TS2-DF1402

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 36 mm Ancho, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09338707
No. Fabricante TS2-DF1402
Precio551.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-DF1402

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 36 mm Ancho, Sin anillo a presión, Espacio libre interno CN
Artículo MI #09338707
No. Fabricante TS2-DF1402
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
Precio551.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Descripción
    TS2-DF1402
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El TS2-DF1402 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con un diámetro exterior de 110 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-DF1402
  • Número de Upc del fabricante
    4547359202205
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS2 - Temperatura estabilizada a 160C (320F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359202205

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-DF1402

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos