Motion
SFD200-02
FILTRO DE AIRE LIMPIO
Artículo MI #09339111
No. Fabricante SFD200-02
Precio231.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO DE AIRE LIMPIO
Artículo MI #09339111
No. Fabricante SFD200-02
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
Precio231.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    260 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SF

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD200-02 FILTRO DE AIRE LIMPIO-CUERPO DE RESINA
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
  • Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
  • Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
  • Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"