Motion
4504 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 3" X 18 YARDAS, 1/4"TH

3M
4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH

3M Cinta de espuma de vinilo 4504, negra, 250 mil, rollo, C
Artículo MI #09339265
No. Fabricante 4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH

3M Cinta de espuma de vinilo 4504, negra, 250 mil, rollo, C
Artículo MI #09339265
No. Fabricante 4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Longitud total
    18 yardas
  • Grosor general
    250 mil
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    90
  • Grosor
    250 mil
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Sello antipolvo y antihumedad para aplicaciones de climatización, electrodomésticos, juntas, construcción y equipos electrónicos y de transporte, juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
4504 CINTA DE ESPUMA DE VINILO 3" X 18 YARDAS, 1/4"TH