Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente14 a 140
- AplicaciónHidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, detección de fugas, generación de energía, gestión del agua
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Material del elementoElemento de medición de película delgada de acero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Cuerpo del conector de materialAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento158
- Serie1000
Descripción general
- 0 a 5
- 000 psig
- Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"
- Manómetro digital con memoria de pico