Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro40.5000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- En general Altura9.5000 pulg.
- En general Longitud42.5000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/4 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Peso85.7 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP502X24TUFP-SS
- SerieCP
- UPC_NO841946123350
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha