Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro36.5000 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- En general Altura11.1563 pulg.
- En general Longitud38.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso131.9 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP515X18TUFP-SS
- SerieCP
- UPC_NO841946123398
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha