Motion
CP613X36TUFP-SS

PCI
CP613X36TUFP-SS

Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 58.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.1250 in de alto, 56.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #09339483
No. Fabricante CP613X36TUFP-SS
Precio10,620.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CP613X36TUFP-SS

Bastidor de tracción central - Tirador central, 36.0000 in de recorrido, 58.2500 in de largo, 5.0000 in de ancho, 12.1250 in de alto, 56.0000 in de largo del centro del perno
Artículo MI #09339483
No. Fabricante CP613X36TUFP-SS
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
Precio10,620.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    56.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    12.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    58.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-3/4 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.
  • Peso
    212.5 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    CP613X36TUFP-SS
  • Serie
    CP
  • UPC_NO
    841946123473

Descripción general

Descripción del fabricante
CP613X36TUFP-SS
  • Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
  • Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
  • Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"