Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho6.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro60.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- En general Altura14.7500 pulg.
- En general Longitud62.5000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Peso289.1 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteCP810X36TUFP-SS
- SerieCP
- UPC_NO841946123527
Descripción general
- Los bastidores de recogida de tracción central proporcionan versatilidad a una amplia variedad de aplicaciones
- Al igual que los bastidores de captación de ranura estrecha y ancha, estos bastidores son unidades en línea, lo que permite aplicar fuerza de tensión en el centro de la carcasa del cojinete
- Los bastidores de recogida de tracción central están montados en la parte superior y se puede utilizar una variedad de cojinetes de recogida de ranura ancha