Motion
56882

VIKAN
56882

Cubo de 1.5 galones Vikan - Verde
Artículo MI #09339810
No. Fabricante 56882
Precio42.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
56882

Cubo de 1.5 galones Vikan - Verde
Artículo MI #09339810
No. Fabricante 56882
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
Precio42.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo/cuchara
    9.6 pulg.
  • Altura del cubo/cuchara
    7.1 pulg.
  • Longitud del cubo/cuchara
    10 pulg.
  • Ancho del cubo/cuchara
    9.6 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Para usar con
    Tapa de cubo Vikan de 1.5 galones
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Incluye
    1 cubo
  • Material
    Polipropileno
  • Forma de cubo de cubo
    Ronda
  • Capacidad del cubo/cubo
    1.5 galones (EE. UU.)
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO UTILITARIO DE 56882 1.5 GALONES - VERDE
  • Para ver una alternativa, consulte: 56892
  • Es un cubo duradero de 1.5 galones que es adecuado para la limpieza o el almacenamiento de ingredientes y alimentos y está calibrado para una variedad de unidades de medición
  • El cubo tiene una boquilla ancha sin goteo, un resistente colgador de acero inoxidable y una empuñadura en la parte inferior que está elevada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo