Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho8.9380 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro41.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- En general Longitud44.2500 pulg.
- Ancho general8.9380 pulg.
- Diámetro de la varilla1.2500 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso143 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje11.6250 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.9.2500 pulg.
- SerieHD
- UPC_NO00841946123862
Descripción general
- Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
- Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos