Especificaciones
Dimensions
- Base Width4.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro20.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Overall Length22.2500 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Viaje6.0000 pulg.
- Peso15 lb
Details
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje10.5000 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.4.2500 pulg.
- SerieLD
- UPC_NO00841946122353
Descripción general
Descripción del fabricante
LD40X6TUFP
- Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
- Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste