Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro61.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- En general Longitud63.2500 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Viaje42.0000 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje15.2500 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.5.0000 pulg.
- SerieLD
- UPC_NO00841946122537
Descripción general
- Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
- Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste