Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro50.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- En general Longitud52.2500 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Tipo de estructuraTornillo protegido
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje10.5000 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.4.2500 pulg.
- SerieLD
- UPC_NO00841946122742
Descripción general
Descripción del fabricante
LD40X36TUFP-SS
- Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
- Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste