Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Profundidad3.75 pulg.
- Altura8 pulg.
- Altura total8 pulg.
- Ancho general3.25 pulg.
- Peso1.04 lb
- Ancho3.25 pulg.
Detalles
- Tipo de tratamiento de aireDispensador automático de ambientador
- AplicaciónSe puede utilizar en cualquier lugar donde los malos olores sean un problema
- Batería incluidaNo
- ColorNegro
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Acción de dispensaciónPulverización rápida
- Para usar con el modeloSolo dispensador
- Número de Upc del fabricante723783210168
- MaterialPlástico
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Cantidad del paquete6 por paquete
- Tipo de desplieguePulverización rápida
- Para usar conAerosol Zep Timemist
- UPC_NO723783210168