Motion
1280-8M-21
8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 21 mm de ancho, 160 dientes, fibra de vidrio, caucho, material de nailon
Artículo MI #09340999
No. Fabricante 1280-8M-21
Precio71.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1280 mm, 21 mm de ancho, 160 dientes, fibra de vidrio, caucho, material de nailon
Artículo MI #09340999
No. Fabricante 1280-8M-21
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
Precio71.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1280 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Fibra de vidrio, caucho, nailon
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
1280-8M-21 Correa Synchro-Cog HT

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good