Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A, AX
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante1VP50-1 1/8
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
Descripción general
Descripción del fabricante
1VP50-1 1/8 Cinturón de poleas metálicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature