Motion
2-AK-32-1
V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 3.2500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #09343110
No. Fabricante 2-AK-32-1
Precio149.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 3.2500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #09343110
No. Fabricante 2-AK-32-1
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
Precio149.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2-AK-32-1 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle